SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe, Zeitverzögerung 0,5-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11212CB42
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913646
Sonepar Artikelnummer
120323233
Hersteller Artikelnummer
3SK11212CB42
Hersteller Typ
3SK1121-2CB42
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11212CB42
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 30 s
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.252 kg
- Zeitverzögerung: 0,5-30 s
- Relais-Freigabekreise: 2 S unverzögert, 2 S verzögert
- Us: 24 V DC
- Anschluss: Federzuganschluss (Push-In)
- Integration von Antrieben: bis 3 kW mit motorstartern SIRIUS 3SK11
- Komponenten: Verfügbar mit Relais- oder Halbleiterausgängen, verschiedenen Zeitbereichen
- Weltweite Zulassungen: geeignet für globalen Einsatz und Export
- Einfacher Erweiterung der Eingänge und sicheren Ausgänge ohne Verdrahtungsaufwand.
- Umfangreiches Zubehör erleichtert die Handhabung.
- Innovative Systemlandschaft ermöglicht die Realisierung komplexer Sicherheitsfunktionen.
- Hohe Flexibilität durch Multifunktionalität und Anpassungsfähigkeit.
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe mit Zeitverzögerung
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3SK1 ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet universelle Einsatzzwecke sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


