SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe, Zeitverzögerung 0,5-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11221CB42
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913684
Sonepar Artikelnummer
120323237
Hersteller Artikelnummer
3SK11221CB42
Hersteller Typ
3SK1122-1CB42
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11221CB42
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 30 s
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.196 kg
- Zeitverzögerung: 0,5-30 s
- Elektronische Freigabekreise: 2 S unverzögert, 2 S verzögert
- Versorgungsspannung: Us = 24 V DC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Integration: Antriebe bis 3 kW mit SIRIUS 3SK11
- Ausgangsoptionen: Relais- oder Halbleiterausgänge, unverzögert oder verzögert
- Zubehör: Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage, Kodierstifte
- Universelle Einsatzzwecke durch Multifunktionalität
- Einfacher und zuverlässiger Ausbau der Eingangs- und Ausgangszahl ohne Verdrahtungsaufwand
- Optimale Lösung für komplexe Sicherheitsfunktionen mit verschiedenen Sensoren und Ausgängen
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz und Export
- Verschiedene Optionen für Installation und Handhabung, die die Flexibilität erhöhen
Sirius Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe mit Zeitverzögerung
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet Multifunktionalität mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


