SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe, Zeitverzögerung 5-300s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11211CB44
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913615
Sonepar Artikelnummer
120323230
Hersteller Artikelnummer
3SK11211CB44
Hersteller Typ
3SK1121-1CB44
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11211CB44
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
5 .. 300 s
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.284 kg
- Eingangsspannung: Us = 24 V DC
- Relais-Freigabekreise: 2 S unverzögert und 2 S verzögert
- Zeitverzögerung: 5-300 s
- Kompatibel mit Antrieben bis 3 kW über SIRIUS 3SK11 Motorstarter
- Verbindungsmöglichkeiten ohne Verdrahtungsaufwand mittels Geräteverbinder
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Umfangreiches Zubehör verfügbar: Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage, Kodierstifte
- Alle Komponenten verfügen über weltweite Zulassungen
- Universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität und flexibler Erweiterungsmöglichkeiten
- Einfaches und zuverlässiges Erweitern der Eingänge und Ausgänge
- Optimale Handhabung durch umfangreiches Zubehör
- Geeignet für den globalen Einsatz und Export
- Absolut fehlersicher durch innovative Systemlandschaft
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe mit Zeitverzögerung
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät ist ein flexibles Sicherheitsgerät für autarke Anwendungen, das komplexe Sicherheitsfunktionen mit einer Vielzahl von Sensoren und Ausgängen realisieren kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


