SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe, Zeitverzögerung 5-300s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11212CB44
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913653
Sonepar Artikelnummer
120323234
Hersteller Artikelnummer
3SK11212CB44
Hersteller Typ
3SK1121-2CB44
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11212CB44
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
5 .. 300 s
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.251 kg
- Zeitverzögerung: 5-300 s
- Relais-Freigabekreise: 2 S unverzögert, 2 S verzögert
- Us = 24 V DC
- Federzuganschluss (Push-In)
- Antriebe bis 3 kW können integriert werden
- Verfügbar mit Relais- oder Halbleiterausgängen
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz
- Erleichterte Handhabung durch umfangreiches Zubehör wie Plombierabdeckungen und Einstecklaschen für Wandmontage
- Einfacher Ausbau der Eingänge und sicheren Ausgänge ohne Verdrahtungsaufwand dank Geräteverbinder
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an komplexe Sicherheitsfunktionen mit verschiedenen Sensoren und Ausgängen
- Geeignet für den globalen Einsatz und Export durch weltweite Zulassungen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät 3SK1 ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet universelle Einsatzzwecke dank Multifunktionalität und flexibler Erweiterungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


