SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät advanced Reihe, Zeitverzögerung 5-300s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11222CB44
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913738
Sonepar Artikelnummer
120323242
Hersteller Artikelnummer
3SK11222CB44
Hersteller Typ
3SK1122-2CB44
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11222CB44
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Rückfallverzögerung:
5 .. 300 s
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.180 kg
- Zeitverzögerung: 5-300 s
- Elektronische Freigabekreise: 2 S unverzögert, 2 S verzögert
- Us = 24 V DC
- Federzuganschluss (Push-In)
- Kompatibel mit Antrieben bis 3 kW
- Verfügbar mit Relais- oder Halbleiterausgängen, unverzögert oder verzögert
- Verschiedene Zeitbereiche
- Weltweite Zulassungen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten dank Multifunktionalität
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten ohne Verdrahtungsaufwand
- Einfacher Anschluss von Sensoren und Ausgängen
- Umfangreiches Zubehör für einfache Handhabung
- Optimale Lösung für den globalen Einsatz und Export
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced Reihe
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Advanced mit Zeitverzögerung ermöglicht die Integration komplexer Sicherheitsfunktionen in autarken Sicherheitsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


