SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe elektronische Ausgänge 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11121BB40
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913547
Sonepar Artikelnummer
120323223
Hersteller Artikelnummer
3SK11121BB40
Hersteller Typ
3SK1112-1BB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11121BB40
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
91.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.164 kg
- Elektronische Freigabekreise: 2 Freigabekreise plus 1 Meldekreis
- Spannungsversorgung: Us = 24 V DC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Geeignet für Sicherheitsfunktionen mit wenigen Sensoren
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz und Export
- Verfügbare Varianten: 24 V oder Weitspannungsbereich
- Ausgänge: Relais- oder Halbleiterausgänge
- Zusätzliches Zubehör: Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage, Kodierstifte
- Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte zu einem wirtschaftlichen Preis
- Einfacher Austausch und einfache Handhabung durch umfassendes Zubehör
- Flexibilität bei der Auswahl von Anschlussarten und Spannungsvarianten
- Ideal für Anwendungen mit minimalen Sicherheitsanforderungen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard
Das SIRIUS Sicherheitsschaltgerät bietet eine einfache und variable Funktionalität für autarke Sicherheitsanwendungen mit zwei Freigabekreisen plus einem Meldekreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


