SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11111AB30
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209913509
Sonepar Artikelnummer
120323219
Hersteller Artikelnummer
3SK11111AB30
Hersteller Typ
3SK1111-1AB30
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11111AB30
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.259 kg
- Relais-Freigabekreise: 3 Schließer
- Relais-Meldekreis: 1 Öffner
- Versorgungsspannung: Us = 24 V AC/DC
- Anschlussart: Schraubanschluss oder Federzuganschluss (Push-In)
- Umfangreiche, weltweite Zulassungen für den globalen Einsatz
- Verfügbar in 24 V-Variante oder mit Weitspannungsbereich
- Wirtschaftlicher Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte
- Einfach zu handhabendes Zubehör wie Plombierabdeckungen und Wandmontageeinstecklaschen
- Praktisch für den Export und globale Anwendungen durch umfassende Zulassungen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3TK28 mit moderner Funktionalität
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe
Das SIRIUS 3SK1 Sicherheitsschaltgerät ist für autarke Sicherheitsanwendungen konzipiert und bietet eine einfache sowie variable Funktionalität für Sicherheitsfunktionen mit wenigen Sensoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


