SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11111AW20
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209913516
Sonepar Artikelnummer
120323220
Hersteller Artikelnummer
3SK11111AW20
Hersteller Typ
3SK1111-1AW20
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11111AW20
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
110 .. 240 V
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.5 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannung 1:
110 .. 240 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Steuerspannung 2:
110 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 240 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.258 kg
- Relais-Freigabekreise: 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner
- Versorgungsspannung (Us): 110 - 240 V AC/DC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Verfügbare Varianten: 24 V-Variante oder Weitspannungsbereich
- Ausgangsarten: Relais- oder Halbleiterausgänge
- Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In)
- Umfangreiches Zubehör: Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage, Kodierstifte
- Weltweite Zulassungen für globalen Einsatz
- Ersetzt die Baureihe 3TK28
- Einfacher und variabler Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte
- Ideal für Sicherheitsfunktionen mit wenigen Sensoren und Freigabekreisen
- Erleichtert die Handhabung durch umfangreiches Zubehör
- Geeignet für den internationalen Einsatz und Export dank umfassender Zulassungen
- Verlässliche und wirtschaftliche Sicherheitslösungen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe
Das Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 ist für autarke Sicherheitsanwendungen ausgelegt und bietet einfache sowie variable Funktionalität für eine kosteneffiziente Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


