SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK11112AB300AX0
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621101101
Sonepar Artikelnummer
121378754
Hersteller Artikelnummer
3SK11112AB300AX0
Hersteller Typ
3SK1111-2AB30-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
3SK11112AB300AX0
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Leistungsaufnahme:
2 W
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.241 kg
- Relais-Freigabekreise: 3 Schließer plus 1 Öffner
- Versorgungsspannung: Us = 24 V AC/DC
- Anschlussart: Federzuganschluss (Push-In)
- Geeignet für autarke Sicherheitsanwendungen
- Umfassende und weltweite Zulassungen
- Verfügbar in 24 V-Variante oder mit Weitspannungsbereich
- Wirtschaftlicher Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte
- Ideal für Sicherheitsfunktionen mit wenigen Sensoren
- Einfachere Handhabung durch umfangreiches Zubehör
- Bestens geeignet für globalen Einsatz und Export
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3TK28
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe
Das Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 dient der sicheren Überwachung und Steuerung von Sicherheitsanwendungen mit einfacher und variabler Funktionalität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


