SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK28101KA410AA0
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896123
Sonepar Artikelnummer
120586840
Hersteller Artikelnummer
3TK28101KA410AA0
Hersteller Typ
3TK2810-1KA41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3TK28101KA410AA0
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
105.9 mm
Tiefe:
124.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.439 kg
- Steuerspannung AC/DC 110-240 V
- Schraubanschluss 45 mm
- Sicherheitstechnische Funktionen: 2 S FK unverzögert, 0 MK 2 elektrisch
- NAMUR-Version
- Optional Auto-Start/manueller Start
- Maximal erreichbarer PL nach EN 13849-1: e
- Maximal erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3
- Einstellbare Freigabeverzögerung
- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Fehlerbehebungen jederzeit schnell möglich dank ständiger Diagnose über das Display
- Integrierte Schutztürüberwachung für höhere Sicherheit
- Verfügbar in verschiedenen Spannungen sowie mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör wie Verbindungskabel, Adapter und Bezeichnungsschilder erleichtern die Handhabung
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät
Der SIRIUS 3TK28 ist ein Sicherheitsschaltgerät zur sicheren Stillstands- und Drehzahlüberwachung in Maschinen und Anlagen, das einfach zu parametrieren ist und ständige Diagnose bieten kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


