SIEMENS - SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TK28101KA420AA0
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896147
Sonepar Artikelnummer
120586842
Hersteller Artikelnummer
3TK28101KA420AA0
Hersteller Typ
3TK2810-1KA42-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3TK28101KA420AA0
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
107.7 mm
Tiefe:
124.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.420 kg
- AC/DC Betriebsspannung: 110-240 V
- Abmessungen: 45 mm Federzugklemme
- Unverzögerte Ausgänge: 2 S FK, Verzögerte Ausgänge: 0 MK: 2 elektrisch
- NAMUR-Version mit Auto-Start/manueller Start
- Maximal erreichbarer PL nach EN 13849-1: e
- Maximal erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3
- Einstellbare Freigabeverzögerung
- Ständige Diagnose über das Display
- Integrierte Schutztürüberwachung
- Verfügbare Ausführungen mit verschiedenen Spannungen sowie Schraub- oder Federzuganschluss
- Schnelle Fehlerbehebungen durch einfache Parametrierung und Diagnosetools
- Erhöhte Sicherheit durch Freigabe der Anlage nur im sicheren Zustand
- Erleichterte Handhabung dank Zubehör wie Verbindungskabel, Adapter und Bezeichnungsschilder
- Geeignet für alle gängigen Sensoren
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Drehzahlüberwachung
Das Gerät dient zur sicheren Stillstands- und Drehzahlüberwachung in Maschinen und Anlagen, z.B. bei Motoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


