SIEMENS - SIRIUS Sicherheitstechnik Advanced-Paket zur Schutztür- und NOT-HALT-Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK19123SB40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621073668
Sonepar Artikelnummer
120951945
Hersteller Artikelnummer
3SK19123SB40
Hersteller Typ
3SK1912-3SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK19123SB40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.091 kg
- Artikelnummern: 3SU1100-0AB50-3BA0, 3SU1801-0AA00-0AB1, 3SU1801-0NB00-2AC2, 2 x 3SU1900-0HG10-0AA0, 3SK1122-2AB40, 3SK1220-2AB40, 3RM1107-2AA04, 3ZY1212-1BA00, 3ZY1212-2BA00, 3ZY1212-2FA00, 3SE6315-0BB01, 3SE6310-0BC01, 3SX5601-2GA03
- Sicherheitsniveau: Normgerechte Safety-Applikation gemäß SIL 3 / PL e
- Programmierung: Einfache Programmierung über DIP-Schalter ohne Software-Kenntnisse
- Sicherheitskennwerte: Bewertung der Sicherheitskennwerte im Safety Evaluation Tool online verfügbar
- Einfacher Erwerb mit nur einer Artikelnummer
- Kostengünstiges, bereits vorkonfiguriertes Sicherheitspaket
- Feinjustierung auf Anwendungsfall ohne Software erforderlich
- Vertrauenswürdige Qualität von Siemens für Safety-Applikationen
SIRIUS Sicherheitstechnik Advanced-Paket
Advanced-Paket zur Schutztür- und NOT-HALT-Überwachung mit Sicherheitsschaltgerät 3SK1 und Motorstarter 3RM1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


