SIEMENS - SIRIUS Sicherheitstechnik Basispaket zur NOT-HALT-Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK19113SB40
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621073651
Sonepar Artikelnummer
120947983
Hersteller Artikelnummer
3SK19113SB40
Hersteller Typ
3SK1911-3SB40
Hersteller Artikel Nr.:
3SK19113SB40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Nein
Mit Starteingang:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Mit Rückführkreis:
Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Ja
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
310 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.756 kg
- Komponenten: 3SU1100-0AB50-3BA0, 3SU1801-0AA00-0AB1, 3SU1801-0NB00-2AC2, 2 x 3SU1900-0HG10-0AA0, 3SK1112-2BB40, 2 x 3RT2015-1BB42, 3RA2916-1A, 2 x 3RT2916-1CB00
- Sicherheitsschaltgerät: 3SK1
- Schütze: 3RT2
- Programmierung ohne Software-Kenntnisse über DIP-Schalter
- Kostenfreie Schaltpläne und Dateien für die Sicherheitsbewertung im Safety Evaluation Tool online verfügbar
- Einmalige Artikelnummer für das gesamte Sicherheitspaket
- Vorkonfigurierte Lösung spart Zeit und Aufwand
- Einfaches Setup und Feinjustierung für spezifische Anwendungen
- Verlässliche Unterstützung für Safety-Applikationen mit SIL 3 / PL e Standards
SIRIUS Sicherheitstechnik Basispaket
Das Basispaket zur NOT-HALT-Überwachung ermöglicht eine normgerechte Safety-Applikation gemäß SIL 3 / PL e durch vorkonfigurierte Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


