Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS, SIMOCODE ES V15 Premium für einen User- Engineering-Software

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS, SIMOCODE ES V15 Premium für einen User- Engineering-Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZS13226CC000YL5

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Ja

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

  • Mit Datenerfassungsfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622586723

Sonepar Artikelnummer

121120564

Hersteller Artikelnummer

3ZS13226CC000YL5

Hersteller Typ

3ZS1322-6CC00-0YL5

Hersteller Artikel Nr.:

3ZS13226CC000YL5

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234920

Gewicht:

0.230 kg

SIRIUS SIMOCODE ES (TIA Portal)

Software Update Service für 1 Jahr mit automatischer Verlängerung, setzt aktuelle SW voraus.

Technische Details:

  • Engineering-SW, SW+Doku auf USB Stick
  • Online-Funktionen über Systemschnittstelle
  • PROFIBUS / PROFINET
  • int. Grafikeditor (CFC-basiert)

Kundenvorteile:

  • Automatische Verlängerung des Software Update Services
  • Kompatibilität mit aktueller Software

Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie