Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional, Upgrade für SIMOCODE ES 2007 Premium/Std

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional, Upgrade für SIMOCODE ES 2007 Premium/Std

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZS13226CC160YE5

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Nein

  • Projektierungsfunktion integriert - Ja

  • Mit Datenerfassungsfunktion - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623091721

Sonepar Artikelnummer

121121861

Hersteller Artikelnummer

3ZS13226CC160YE5

Hersteller Typ

3ZS1322-6CC16-0YE5

Hersteller Artikel Nr.:

3ZS13226CC160YE5

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Mit Datenerfassungsfunktion:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.197 kg

    SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional

    Das SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional ist ein Upgrade für SIMOCODE ES 2007, das erweiterte Funktionen für Engineering-Software und flexiblen Zugriff über mehrere Plattformen bietet.

    Technische Details:

    • Upgrade für SIMOCODE ES 2007 Premium/Std
    • Floating-License für einen User
    • Engineering-Software und Dokumentation auf DVD und USB-License Key
    • Klasse A, 6-sprachig (de, en, zh, fr, sp, it als Download)
    • Combo License für parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V18 für SIMOCODE pro
    • Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET
    • Kompatibel mit: Win 10 - 64 Bit (Prof./Enterprise), Win 11 (Home/Prof./Enterprise), WinServer 2016/2019/2022
    • Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexibles Engineering durch die Floating-License.
    • Unterstützung mehrerer Sprachen sorgt für eine benutzerfreundliche Bedienung.
    • Einfache Parallelnutzung von verschiedenen Softwareversionen erhöht Effizienz.
    • Zugang zu fortschrittlichen Online-Funktionen verbessert die Systemintegration.
    • Hohe Kompatibilität gewährleistet Einsatz auf modernen Betriebssystemen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie