Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIRIUS SIMOCODE ES V20 Professional- Floating-License für einen User

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS SIMOCODE ES V20 Professional- Floating-License für einen User

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZS13226CE180YB5

  • Diagnosefunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - Nein

  • Simulationsfunktion integriert - Nein

  • Positionierfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623248323

Sonepar Artikelnummer

121378839

Hersteller Artikelnummer

3ZS13226CE180YB5

Hersteller Typ

3ZS1322-6CE18-0YB5

Hersteller Artikel Nr.:

3ZS13226CE180YB5

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.001 kg

SIRIUS SIMOCODE ES V20 Professional, Floating-License für einen User, Engineering-SW, Lizenz u. Software zum Download 6-sprachig (de,en,zh enthalten, fr,sp,it als Download) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V20 Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET/OPC UA ablauffähig unter: Win 10 - 64 Bit (Prof./Enterprise) / Win 11 (Home/Prof./Enterprise) Win Server 2019/2022 64-Bit Std E-Mail Adresse zwingend erforderlich

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie