SIEMENS - SIRIUS Soft Starter ES V18 Professional Floating-license, 1 User Engineering-SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ZS13206CC140YA5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234920
Gewicht - 0.195 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623092810
Sonepar Artikelnummer
121121865
Hersteller Artikelnummer
3ZS13206CC140YA5
Hersteller Typ
3ZS1320-6CC14-0YA5
Hersteller Artikel Nr.:
3ZS13206CC140YA5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234920
Gewicht:
0.195 kg
- Lizenztyp: Floating-license für 1 User
- Lieferumfang: Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Sprachoptionen: 6-sprachig (de, en, zh, fr, sp, it)
- Kompatibilität: Ablauffähig unter Win10 - 64Bit (Prof./Enterprise), Win 11 (Home/Prof./Enterprise), Win Server 2016/2019/2022 64-Bit
- Referenz-Hardware: 3RW5/3RW44
- Online-Funktionen: Über Systemschnittstelle und optional DP/PN Schnittstelle
- Inhalt: Set (1x DVD + 1x USB)
- Benutzerfreundliche Software ermöglicht eine einfache und effiziente Projektierung.
- Die mehrsprachige Unterstützung erleichtert die Nutzung in internationalen Umgebungen.
- Flexibilität durch Floating-license für effektive Ressourcennutzung.
- Kompatibilität mit den aktuellen Windows-Versionen gewährleistet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten.
- Einfache Integration durch die Online-Funktionen und Schnittstellenoptionen.
SIRIUS Soft Starter ES V18 Professional
Die SIRIUS Soft Starter ES V18 Professional ist eine flexible Engineering-Software für eine effizientere Anlagentechnik und enthält eine umfassende Dokumentation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


