SIEMENS - SIRIUS Soft Starter ES V18 Professional Upgrade für Soft Starter ES 2007, 1 User

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ZS13206CC140YE5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234920
Gewicht - 0.194 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623092827
Sonepar Artikelnummer
121121863
Hersteller Artikelnummer
3ZS13206CC140YE5
Hersteller Typ
3ZS1320-6CC14-0YE5
Hersteller Artikel Nr.:
3ZS13206CC140YE5
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234920
Gewicht:
0.194 kg
- Standard/Premium Floating license für einen Benutzer
- Software und Dokumentation auf DVD
- License Key auf USB-Stick, Kl. A
- Sechs Sprachversionen: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Kompatibel mit: Windows 10 - 64Bit (Prof./Enterprise), Windows 11 (Home/Prof./Enterprise), Windows Server 2016/2019/2022 - 64-Bit
- Standard Referenz-Hardware: 3RW5/3RW44
- Online-Funktionen über Systemschnittstelle und opt. DP/PN Schnittstelle
- Einfache Installation und Nutzung durch umfassende Dokumentation
- Vielseitige Lizenzoptionen ermöglichen flexiblen Einsatz
- Unterstützung mehrerer Sprachen für internationale Anwender
- Zuverlässige Kompatibilität mit den neuesten Windows-Versionen
- Erweiterte Online-Funktionalität fördert die Systemintegration
SIRIUS Soft Starter ES V18 Professional Upgrade
Upgrade für Soft Starter ES 2007, bietet eine flexible Lizenz und umfassende Engineering-Software auf DVD.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


