SIEMENS - SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 advanced für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK31312AC10
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684287
Sonepar Artikelnummer
120947402
Hersteller Artikelnummer
3RK31312AC10
Hersteller Typ
3RK3131-2AC10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK31312AC10
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Starteingang:
Nein
Mit Mutingfunktion:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.337 kg
- Monitoren von ASI slaves
- Ansteuern von 12 sicheren Ausgängen am AS-Interface Bus
- Parametrierbar mit SW Safety
- 45 mm Baubreite
- Federzugklemme bis SIL3 (IEC 61508)
- Bis Performance Level E (ISO 13849-1)
- 9 Erweiterungsmodule anschließbar
- Ermöglicht komplexe Sicherheitsanwendungen durch AS-Interface-Anbindung
- Hohe Flexibilität durch das Ansteuern von bis zu 12 sicheren Ausgängen
- Einfache Integration und Parametrierung mit der Software Safety
- Hohe Sicherheitsstandards erreicht mit SIL3 und Performance Level E
SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 Advanced für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI,1F-RO,1 F-DO,DC 24 V
Das SIRIUS Zentralmodul 3RK3 ermöglicht die Überwachung und Ansteuerung von sicheren Ausgängen in modularen Sicherheitsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


