Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 advanced für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 advanced für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK31311AC10

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209684270

Sonepar Artikelnummer

120948826

Hersteller Artikelnummer

3RK31311AC10

Hersteller Typ

3RK3131-1AC10

Hersteller Artikel Nr.:

3RK31311AC10

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

111 mm

Tiefe:

124 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.380 kg

    SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 Advanced für modulares Sicherheitssystem

    Das SIRIUS 3RK3 Zentralmodul ist optimiert für komplexe Sicherheitsanwendungen und ermöglicht die Parametrierung sowie Ansteuerung von zahlreichen sicheren Ausgängen über den AS-Interface Bus.

    Technische Details:

    • Modul mit 4/8 F-DI, 1F-RO, 1 F-DO, DC 24 V
    • Monitoren von ASI slaves
    • Ansteuern von 12 sicheren Ausgängen am AS-Interface Bus
    • Parametrierbar mit SW Safety
    • Baubreite von 45 mm
    • Schraubanschluss bis SIL3 (IEC 61508)
    • Bis Performance Level E (ISO 13849-1)
    • 9 Erweiterungsmodule anschließbar

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache Integration in bestehende Sicherheitssysteme
    • Erhöht die Sicherheit durch anpassbare Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten
    • Reduziert Installationszeit und -aufwand durch effiziente Module
    • Flexibilität durch Erweiterbarkeit entsprechend den Kundenbedürfnissen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie