SIEMENS - SIRIUS, Zentralmodul 3RK3 basic für modulares Sicherheitssystem 3RK3 4/8 F-DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK31111AA10
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684195
Sonepar Artikelnummer
120227306
Hersteller Artikelnummer
3RK31111AA10
Hersteller Typ
3RK3111-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK31111AA10
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0 + 1
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.359 kg
- 4/8 F-DI, 1F-RO, 1 F-DO
- DC 24 V parametrierbar
- SW Safety ES
- Baubreite 45 mm
- Schraubanschluss bis SIL3 (IEC 61508)
- Bis Performance Level E (ISO 13849-1)
- Ermöglicht die einfache Integration von Sicherheitsfunktionen in industriellen Anwendungen.
- Flexibilität durch parametrierbare Konfigurationen.
- Hohe Sicherheitsstandards durch Erfüllung von SIL3 und Performance Level E.
- Kompatibilität mit anderen Modulen des 3RK3 Systems.
SIRIUS, Zentralmodul 3RK3
Das Zentralmodul SIRIUS 3RK3 dient zur Implementierung komplexer Sicherheitsanwendungen innerhalb des modularen Sicherheitssystems 3RK3.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


