SIEMENS - SITOP BAT1600 Batterie Monitor Ersatzteil für 38Ah Pb BAT1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41300GJ000AY0
Nennspannung - 24 V
Länge - 42 mm
Höhe inkl. Pole - 109 mm
Breite - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155904
Sonepar Artikelnummer
121121812
Hersteller Artikelnummer
6EP41300GJ000AY0
Hersteller Typ
6EP4130-0GJ00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41300GJ000AY0
Nennspannung:
24 V
Länge:
42 mm
Höhe inkl. Pole:
109 mm
Breite:
77 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
400 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.300 kg
- Kompatibel mit SITOP BAT1600
- Kapazität: 38 Ah
- Typ: Pb (Blei)
- Optimale Überwachung und Pflege Ihrer Batterie
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöht die Lebensdauer der Batterie
SITOP BAT1600 Batterie Monitor
Der SITOP BAT1600 Batterie Monitor ist ein Ersatzteil für die Überwachung von SITOP BAT1600 Batterien mit 38 Ah Kapazität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


