SIEMENS - SITOP BAT1600 DC 24 V 12 Ah Pb Batteriemodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41350GE000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 12000 mAh
Anzahl der Zellen - 2
Länge - 138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155874
Sonepar Artikelnummer
121121821
Hersteller Artikelnummer
6EP41350GE000AY0
Hersteller Typ
6EP4135-0GE00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41350GE000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
12000 mAh
Anzahl der Zellen:
2
Länge:
138 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
225 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-15 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
10200 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
9.000 kg
- DC 24 V, 12 Ah Pb Batteriemodul
- Geeignet für SITOP UPS1600
- Temperaturgeführte Ladekennlinie
- Überwachung via Energy Storage Link
- Parallel schaltbar (bis zu sechs Batteriemodule)
- Wandmontage-Befestigung
- Buffering von Netzausfällen bis in den Stundenbereich
- Intelligentes Batteriemanagement für optimale Ladebedingungen
- Einfacher Statusabruf von Betriebsdaten und Diagnoseinformationen
- Erweiterbare Lösung für längere Pufferzeiten
SITOP BAT1600
Die wartungsfreien Batteriemodule mit Bleiakkus SITOP BAT1600 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


