SIEMENS - SITOP BAT1600 DC 24 V 2.5 Ah LiFePO4 Batteriemodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41320JA000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 2500 mAh
Anzahl der Zellen - 1
Länge - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155843
Sonepar Artikelnummer
121121815
Hersteller Artikelnummer
6EP41320JA000AY0
Hersteller Typ
6EP4132-0JA00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41320JA000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
2500 mAh
Anzahl der Zellen:
1
Länge:
129 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
89 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
2000 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
2.000 kg
- Spannung: 24 V
- Kapazität: 2,5 Ah
- Technologie: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Intelligentes Batteriemanagement mit temperaturgeführter Ladekennlinie
- Parallelschaltung von bis zu sechs Batteriemodulen möglich
- Montage auf Normprofilschiene oder optionale Wandmontage
- Konstante Leistung und Spannung über den gesamten Entladebereich
- Besonders lange Lebensdauer durch hohe Temperaturbeständigkeit
- Optimale Überwachung des Batteriestatus via Energy Storage Link
- Möglichkeit zur Verlängerung der Pufferzeiten durch parallele Schaltung
SITOP BAT1600 DC 24 V 2,5 Ah LiFePO4 Lithiumakku fuer SITOP UPS1600
Die wartungsfreien Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus SITOP BAT1600 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


