SIEMENS - SITOP BAT1600 DC 24 V 3.2 Ah Pb Batteriemodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41330GA000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 3200 mAh
Anzahl der Zellen - 2
Länge - 169 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155867
Sonepar Artikelnummer
121121817
Hersteller Artikelnummer
6EP41330GA000AY0
Hersteller Typ
6EP4133-0GA00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41330GA000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
3200 mAh
Anzahl der Zellen:
2
Länge:
169 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
89 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-15 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
3800 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
4.300 kg
- DC 24 V, 3,2 Ah Pb Batteriemodul
- Wartungsfreie und verschlossene Bleiakkus
- Optimal temperaturgeführte Ladekennlinie durch intelligentes Batteriemanagement
- Überwachung via Energy Storage Link für Betriebsdaten und Diagnoseinformationen
- Bis zu sechs Batteriemodule können parallel geschaltet werden
- Befestigung auf Normprofilschiene oder optionelle Wandmontage
- Verlängerung der Pufferzeiten bei Netzausfällen bis in den Stundenbereich
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch intelligentes Batteriemanagement
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit maximaler Flexibilität bei der Montage
- Minimierung des Wartungsaufwands durch wartungsfreie Technologie
SITOP BAT1600
Die wartungsfreien Batteriemodule mit Bleiakkus SITOP BAT1600 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


