SIEMENS - SITOP BAT1600 DC 24 V 3.2 Ah Pb Batteriemodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41330GD000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 3200 mAh
Anzahl der Zellen - 2
Länge - 169 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155942
Sonepar Artikelnummer
121379456
Hersteller Artikelnummer
6EP41330GD000AY0
Hersteller Typ
6EP4133-0GD00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41330GD000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
3200 mAh
Anzahl der Zellen:
2
Länge:
169 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
89 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-15 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
3800 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
4.300 kg
- DC 24 V Betriebsspannung
- Kapazität von 3,2 Ah
- Wartungsfreie geschlossene Bleiakkus
- Kompatibel mit SITOP UPS1600 Modul
- Intelligentes Batteriemanagement
- Parallelbetrieb von bis zu sechs Batteriemodulen möglich
- Montage auf Normprofilschiene oder optionale Wandmontage
- Einfache Integration in DC-USV-Systeme
- Optimale Ladung durch temperaturgeführte Ladekennlinie
- Überwachung des Batteriestatus und Diagnoseinformationen via Energy Storage Link
- Erweiterbarkeit für längere Pufferzeiten
- Flexibilität bei der Montage
Sitop bat1600 ex dc 24 v 3,2 ah pb batteriemodul
Die wartungsfreien Batteriemodule mit Bleiakkus SITOP BAT1600 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme, die eine Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


