SIEMENS - SITOP BAT1600 DC 24 V 38 Ah Pb Batteriemodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41370GE000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 38000 mAh
Anzahl der Zellen - 2
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155881
Sonepar Artikelnummer
121121823
Hersteller Artikelnummer
6EP41370GE000AY0
Hersteller Typ
6EP4137-0GE00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41370GE000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
38000 mAh
Anzahl der Zellen:
2
Länge:
165 mm
Höhe inkl. Pole:
212 mm
Breite:
394 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-15 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
27900 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
27.900 kg
- DC 24 V Spannung
- Speicherkapazität von 38 Ah
- Wartungsfreie, verschlossene Bleiakkumulatoren
- Intelligentes Batteriemanagement mit temperaturgeführter Ladekennlinie
- Überwachung des Batteriestatus via Energy Storage Link
- Bis zu sechs Batteriemodule können parallel geschaltet werden
- Bodenbefestigung für einfache Installation
- Zuverlässige Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich
- Optimale Ladeeffizienz durch intelligentes Management
- Erhöhte Systemzuverlässigkeit durch Überwachung und Diagnose
- Flexibilität durch Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Modulen
- Einfache Installation und Wartung aufgrund wartungsfreier Technik
SITOP BAT1600
Das SITOP BAT1600 ist ein DC 24 V 38 Ah Pb Batteriemodul mit wartungsfreien verschlossenen Bleiakkus, das eine zuverlässige Pufferung von Netzausfällen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


