SIEMENS - SITOP BAT1600 DC 24 V 7.5 Ah LiFePO4 Batteriemodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41340JA000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 7500 mAh
Anzahl der Zellen - 3
Länge - 129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155850
Sonepar Artikelnummer
121121819
Hersteller Artikelnummer
6EP41340JA000AY0
Hersteller Typ
6EP4134-0JA00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41340JA000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
7500 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Länge:
129 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
238 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
4000 g
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
4.000 kg
- Technologie: Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
- Spannung: 24 V
- Kapazität: 7,5 Ah
- Temperaturbeständigkeit: Hohe Temperaturbeständigkeit für lange Lebensdauer
- Intelligentes Batteriemanagement: Optimale temperaturgeführte Ladekennlinie und Überwachung des Batteriestatus
- Parallelbetrieb: Möglichkeit, bis zu sechs Batteriemodule parallel zu schalten
- Befestigung: Auf Normprofilschiene oder durch optionelle Wandmontage
- Wartungsfreier Betrieb für geringeren Arbeitsaufwand
- Langfristige Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich
- Konstante Leistung und Spannung über den gesamten Entladebereich
- Ermöglicht eine zuverlässige Energieversorgung in kritischen Anwendungen
- Einfache Installation auf Normprofilschiene oder optionale Wandmontage
SITOP BAT1600 DC 24 V 7,5 Ah LiFePO4 Lithiumakku fuer SITOP UPS1600
Die wartungsfreien Batteriemodule mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus SITOP BAT1600 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


