Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SITOP Batteriemodul DC 24 V/2,5 Ah

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOP Batteriemodul DC 24 V/2,5 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP19356MD31

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • Anzahl der Zellen - 12

  • Länge - 91 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515150510

Sonepar Artikelnummer

121012841

Hersteller Artikelnummer

6EP19356MD31

Hersteller Typ

6EP1935-6MD31

Hersteller Artikel Nr.:

6EP19356MD31

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

2500 mAh

Anzahl der Zellen:

12

Länge:

91 mm

Höhe inkl. Pole:

151 mm

Breite:

265 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-40 .. 60 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

3800 g

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

3.800 kg

    SITOP Reinbleiakkumodul 24 V/2,5 Ah

    Das wartungsfreie Reinbleiakkumodul dient der Pufferung von Netzausfällen in DC-USV-Systemen.

    Technische Details:

    • Spannung: 24 V
    • Kapazität: 2,5 Ah
    • Wartungsfreie, verschlossene Bleiakkus
    • Kompatibilität mit SITOP DC-USV-Modul 6 A und 15 A
    • Bis zu sechs Batteriemodule können parallel geschaltet werden
    • Komplett vorverdrahtet mit Batteriesicherungshalter und Anschlussklemmen
    • Befestigung auf Normprofilschiene oder direkte Wandmontage

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht lange Pufferzeiten bei Netzausfällen
    • Einfache Installation dank vorverdrahteter Komponenten
    • Höhere Verfügbarkeit von Systemen durch zuverlässige Stromversorgung
    • Flexible Montageoptionen passen in verschiedene Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie