SIEMENS - SITOP CAS1600 DC 24 V/0,3 Ah SuCAP Kondensatormodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41340HA000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 300 mAh
Anzahl der Zellen - 11
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156611
Sonepar Artikelnummer
121379554
Hersteller Artikelnummer
6EP41340HA000AY0
Hersteller Typ
6EP4134-0HA00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41340HA000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
300 mAh
Anzahl der Zellen:
11
Länge:
175 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
89 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
2100 g
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
2.100 kg
- Bauart: SuCAP Kondensatormodul
- Kapazität: 0,3 Ah
- Spannung: DC 24 V
- Wartungsfrei: Ja
- Temperaturbeständigkeit: Hoch
- Parallelschaltung: Bis zu sechs Batteriemodule
- Montage: Auf Normprofilschiene oder optionelle Wandmontage
- Hochzyklische Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich
- Optimale temperaturgeführte Ladekennlinie durch intelligentes Batteriemanagement
- Überwachung des Status der angeschlossenen Batteriemodule über Energy Storage Link
SITOP CAS1600
Das SITOP CAS1600 ist ein DC 24 V 0,3 Ah SuCAP Kondensatormodul, das wartungsfreie SuperCaps für SITOP UPS1600 bietet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


