SIEMENS - SITOP CAS1600 DC 24 V/0,5 Ah SuCAP Kondensatormodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41350HA000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 500 mAh
Anzahl der Zellen - 22
Länge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156628
Sonepar Artikelnummer
121379555
Hersteller Artikelnummer
6EP41350HA000AY0
Hersteller Typ
6EP4135-0HA00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41350HA000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
500 mAh
Anzahl der Zellen:
22
Länge:
175 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
157 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
3300 g
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
3.300 kg
- Modul: SITOP CAS1600
- Kapazität: 0,5 Ah
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Wartungsfreies Design mit verschlossenen SuperCaps
- Ermöglicht hochzyklische Pufferung von Netzausfällen
- Temperaturbeständig für hohe Temperaturen
- Intelligentes Batteriemanagement über UPS1600
- Optimale temperaturgeführte Ladekennlinie
- Überwachung des Status via Energy Storage Link
- Bis zu sechs Batteriemodule parallel schaltbar
- Befestigung auf Normprofilschiene oder optionelle Wandmontage
- Hochzyklische Pufferung bis in den Stundenbereich
- Wartungsfreies System für weniger Aufwand
- Optimale Ladung und Überwachung der Batteriemodule
- Flexible Montagemöglichkeiten
SITOP CAS1600
Das SITOP CAS1600 ist ein DC 24 V 0,5 Ah SuCAP Kondensatormodul für wartungsfreie Anwendungen in DC-USV-Systemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


