SIEMENS - SITOP CAS1600 DC 24 V/1,3 Ah LiCAP Kondensatormodul für SITOP UPS1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP41360HA000AY0
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 1300 mAh
Anzahl der Zellen - 8
Länge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156635
Sonepar Artikelnummer
121379553
Hersteller Artikelnummer
6EP41360HA000AY0
Hersteller Typ
6EP4136-0HA00-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP41360HA000AY0
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
1300 mAh
Anzahl der Zellen:
8
Länge:
135 mm
Höhe inkl. Pole:
156 mm
Breite:
225 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-30 .. 65 °C
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Gewicht:
6000 g
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
6.000 kg
- Kapazität: 1,3 Ah
- Kondensatormodul: SuCAP
- Temperaturbeständigkeit: Hochtemperaturen
- Batteriemanagement: Intelligentes Batteriemanagement der UPS1600
- Verkabelung: Bis zu sechs Batteriemodule parallel schaltbar
- Befestigung: Auf Normprofilschiene oder optionelle Wandmontage
- Wartungsfreie Kondensatormodule mit Lithium-Ionen-Kondensatoren
- Hochzyklische Pufferung von Netzausfällen bis in den Stundenbereich
- Optimale temperaturgeführte Ladekennlinie
- Überwachung des Status der angeschlossenen Batteriemodule via Energy Storage Link
SITOP CAS1600
Das SITOP CAS1600 ist ein DC 24 V Kondensatormodul mit wartungsfreien, verschlossenen SuperCaps für SITOP UPS1600, das hochzyklische Pufferung von Netzausfällen ermöglicht.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


