SIEMENS - SITOP Einschaltstrombegrenzer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19672AA00
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausgangsspannung einstellbar - Nein
Kurzschlussfest - Nein
Ausgangsspannung geregelt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152330
Sonepar Artikelnummer
121379442
Hersteller Artikelnummer
6EP19672AA00
Hersteller Typ
6EP1967-2AA00
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19672AA00
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
22.5 mm
Einbauhöhe:
180 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.120 kg
- Eingang: AC 100-480 V, 10 A max
- Ausgang: AC 100-480 V, 10 A max
- Begrenzung des Einschaltstroms für SITOP Stromversorgungen
SITOP Einschaltstrombegrenzer Vorschaltgerät
Der SITOP Einschaltstrombegrenzer Vorschaltgerät dient zur Begrenzung des Einschaltstroms von SITOP Stromversorgungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


