SIEMENS - SITOP PBM1200 24V/48V Powerboostm. für Stromversorgungen mit Ausgs.strom 20A/40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP42407HB000AX0
USV-Technologie - Offline
Spannungsart - DC
Höhe - 135 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156512
Sonepar Artikelnummer
121212500
Hersteller Artikelnummer
6EP42407HB000AX0
Hersteller Typ
6EP4240-7HB00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP42407HB000AX0
USV-Technologie:
Offline
Spannungsart:
DC
Höhe:
135 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.4 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.400 kg
- Eingangsspannung: DC 24-28V | 48-56V
- Ausgangsnennstrom: 20 A oder 40 A
- Optimale Ergänzung für Basic- und Standard-Stromversorgungen
- Sichere Auslösung von Leitungsschutzschaltern
- Erhöhter Schutz und Zuverlässigkeit im Betrieb
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
SITOP PBM1200 20A/40A Power Boost Modul
Das Powerboostmodul SITOP PBM1200 ist die optimale Ergänzung für alle Basic- und Standard- 24- und 48-V-Stromversorgungen, um Leitungsschutzschalter magnetisch sicher auszulösen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


