SIEMENS - SITOP SEL1600 Connection Set zum Anschluss an PSU8400 20A Inhalt: COM-Verbind...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP49908KK100XU0
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156475
Sonepar Artikelnummer
121379507
Hersteller Artikelnummer
6EP49908KK100XU0
Hersteller Typ
6EP4990-8KK10-0XU0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP49908KK100XU0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.034 kg
- Kompatibel mit PSU8400 20A
- Inklusive COM-Verbindungsleitung
- Enthält Input-Verdrahtungsbuegel
- Einfache und zuverlässige Anschlussmöglichkeiten
- Optimale Integration in bestehende Systeme
- Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung
SITOP SEL1600 Connection Set zum Anschluss an PSU8400 20A
Das SITOP SEL1600 Connection Set dient zum Anschluss an das PSU8400 20A und beinhaltet eine COM-Verbindungsleitung sowie einen Input-Verdrahtungsbuegel.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


