SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 1000A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13501KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182930
Sonepar Artikelnummer
121122165
Hersteller Artikelnummer
3NB13501KK11
Hersteller Typ
3NB1350-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13501KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.068 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 1000A
- Spannung: 600V dc / 1000V VSI / 750V dc
- Kontaktart: Schraubkontakte M12
- Abmessungen: 110mm
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Kompatibilität: Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch zahlreiche Zulassungen.
- Flexibilität im Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 1000A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M12 110mm
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und sorgt für effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


