SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 1000A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13501KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182947
Sonepar Artikelnummer
121122178
Hersteller Artikelnummer
3NB13501KK12
Hersteller Typ
3NB1350-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13501KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1000 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
165 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.953 kg
- Baugröße 3
- Nennstrom: 1000A
- Spannung: 600V dc / 1000V VSI / 750V dc
- Schraubkontakte: M12
- Flachkontakte für Halbleiterschutzsicherungen
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Sichere Abschaltung bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen
- Zusätzliche Eignung für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 1000A aR 600V dc/1000V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherung schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


