SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 100A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12233KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182428
Sonepar Artikelnummer
121122015
Hersteller Artikelnummer
3NB12233KK15
Hersteller Typ
3NB1223-3KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12233KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.362 kg
- Baugröße: 2
- Nennstrom: 100A
- Nennspannung: 1000V dc / 1250V VSI / 1100V dc
- Schraubkontakte: M10
- Länge: 170mm
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch Zulassungen nach IEC, UL und teilweise CCC.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 100A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


