SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 100A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11230KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182237
Sonepar Artikelnummer
121121894
Hersteller Artikelnummer
3NB11230KK10
Hersteller Typ
3NB1123-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11230KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
25.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.466 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 100A
- Spannung: 440V dc / 600V VSI / 500V dc
- Messerkontakte: 6xIn
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 100A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


