SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 100A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17230KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274567
Sonepar Artikelnummer
121121964
Hersteller Artikelnummer
3NB17230KK10
Hersteller Typ
3NB1723-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17230KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
22 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.194 kg
- Baugröße 00
- Nennstrom von 100A
- Spannungsbereich: 440V dc / 700V VSI / 500V dc
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für Einsatz in Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen
- Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter möglich
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 100A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 4xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


