SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 100A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11231KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182244
Sonepar Artikelnummer
121121971
Hersteller Artikelnummer
3NB11231KK15
Hersteller Typ
3NB1123-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11231KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.513 kg
- Baugröße: 1
- Nennstrom: 100A
- Nennspannung: 600V dc / 1250V VSI / 750V dc
- Abschaltcharakteristik: superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schraubkontakte: M10
- Einbaulänge: 110mm
- Standards: nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Zusätzlicher Einsatzbereich für Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzfähigkeit durch vielfältige Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 100A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn Schraubkontakte M10 110mm
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


