SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 100A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB10231KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182206
Sonepar Artikelnummer
121121885
Hersteller Artikelnummer
3NB10231KK10
Hersteller Typ
3NB1023-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB10231KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.257 kg
- Baugröße: 0
- Nennstrom: 100A
- Spannung: 600V dc/900V VSI 750V dc
- Typ: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Abschaltcharakteristik: superflink
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Kompatibilität: geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Leistungshalbleiter werden zuverlässig bei Kurzschluss geschützt.
- Sehr gute Kennlinientreue durch hohen Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen.
- Einsetzbar in Frequenzumrichtern sowie in USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 100A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter effektiv vor Kurzschlusswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


