SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 1100A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13511KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182954
Sonepar Artikelnummer
121122171
Hersteller Artikelnummer
3NB13511KK11
Hersteller Typ
3NB1351-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13511KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
165 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.083 kg
- Baugröße 3
- Nennstrom: 1100A
- Spannungsfestigkeit: 600V dc / 900V VSI / 750V dc
- Schraubkontakte: M12
- Abmessungen: 110mm
- Typ: geschlitzte Messer Halbleiterschutzsicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden sicher geschützt bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar dank internationaler Zulassungen
- Teilweise geeignet für NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 1100A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlussauswirkungen und bietet effektive Sicherheitslösungen in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


