SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 1250A aR 500V dc/900V VSI 600V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13521KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182985
Sonepar Artikelnummer
121122168
Hersteller Artikelnummer
3NB13521KK12
Hersteller Typ
3NB1352-1KK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13521KK12
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
185 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.950 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 1250A
- Spannung: 500V dc / 900V VSI / 600V dc
- Schraubkontakte: M12
- Flachkontakte: Ja
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Genehmigungen: Nach IEC und UL, größtenteils auch CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Unterstützung für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch globale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 1250A aR 500V dc/900V VSI 600V dc UL @MBC 6xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet umfassenden Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


