SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 1250A aR 500V dc/900V VSI 600V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB13521KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182978
Sonepar Artikelnummer
121122174
Hersteller Artikelnummer
3NB13521KK11
Hersteller Typ
3NB1352-1KK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NB13521KK11
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
1250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
175 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.000 kg
- Baugröße: 3
- Nennstrom: 1250A
- Stromart: aR
- Nennspannung: 500V dc / 900V VSI / 600V dc
- Schraubkontakte: M12
- Abmessungen: 110mm
- Aufbau: geschlitzte Messer
- Schutzart: Halbleiterschutzsicherungen
- Normen: IEC, UL und teilweise CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch zertifizierte Normen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 1250A aR 500V dc/900V VSI 600V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherungen von Siemens bieten effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlussereignissen und sind ein entscheidendes Element der SENTRON Schutzkomponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


