SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 125A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB12243KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182435
Sonepar Artikelnummer
121121996
Hersteller Artikelnummer
3NB12243KK15
Hersteller Typ
3NB1224-3KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB12243KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
59 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.359 kg
- Typ: SITOR 3NE, 3NC
- Stromstärke: 125A
- Nennspannung: 1000V dc / 1250V VSI / 1100V dc
- Baugröße: 2
- Abschaltcharakteristik: superflink
- Kompatibilität: geeignet für NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Schützt auch Leistungshalbleiter zuverlässig bei Kurzschlüssen.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen.
- Zusätzliche Anwendbarkeit in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 2 125A aR 1000V dc/1250V VSI 1100V dc UL @MBC 7xIn
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter wirkungsvoll vor Kurzschlusswirkungen und bietet effektiven Schutz in Elektroinstallationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


