SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 125A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11240KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182251
Sonepar Artikelnummer
121121999
Hersteller Artikelnummer
3NB11240KK10
Hersteller Typ
3NB1124-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11240KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.452 kg
- Stromstärke: 125A
- Spannung: 440V dc / 600V VSI / 500V dc
- Baugröße: 1
- Sicherungstyp: Halbleiterschutzsicherungen
- Normen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch Zulassungen nach IEC, UL und CCC.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 125A aR 440V dc/600V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


