SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 125A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB17240KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183081
Sonepar Artikelnummer
121121920
Hersteller Artikelnummer
3NB17240KK13
Hersteller Typ
3NB1724-0KK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NB17240KK13
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28.4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.203 kg
- Baugröße: 00
- Stromstärke: 125A
- Sicherungstyp: aR
- Spannungswerte: 440V dc / 700V VSI / 500V dc
- Schraubkontakte: M10
- Einbauwinkel: 80mm
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeit durch Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC.
- Kompatibel mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 00 125A aR 440V dc/700V VSI 500V dc UL @MBC 6xIn Schraubkontakte M10 80mm Anschlusswinkel
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


