SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 125A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB11241KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182268
Sonepar Artikelnummer
121122007
Hersteller Artikelnummer
3NB11241KK15
Hersteller Typ
3NB1124-1KK15
Hersteller Artikel Nr.:
3NB11241KK15
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
36 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.507 kg
- Baugröße 1, 125A aR, 600V dc/1250V VSI 750V dc
- Schraubkontakte M10, 110mm geschlitzte Messer
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Zulassungen: IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Sichere Abschaltung, die die Geräteintegrität wahrt
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch verschiedene Zulassungen
- Zusätzliche Anwendbarkeit in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 1 125A aR 600V dc/1250V VSI 750V dc UL @MBC 3,5xIn
Die SITOR-Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


