SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz 125A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NB10241KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624182213
Sonepar Artikelnummer
121121887
Hersteller Artikelnummer
3NB10241KK10
Hersteller Typ
3NB1024-1KK10
Hersteller Artikel Nr.:
3NB10241KK10
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsspannung DC:
600 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.255 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Globale Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen durch sicheres Abschalten.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank universeller Zulassungen.
SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 0 125A aR 600V dc/900V VSI 750V dc UL @MBC 4xIn
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


